Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxkabel konfektioniert IEC 7,5m ws Winkelstecker dreifach geschirmt BAK753-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BAK 753-00 Koaxialkabel 7,5 m IEC Weiß
Axing BAK 753-00 Koaxialkabel 7,5 m IEC Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B668H39
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAK75300
EAN/GTIN:
     7611682017564
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Koaxkabel konfektioniert IEC 7,5m ws Winkelstecker dreifach geschirmt BAK753-00
Weitere Informationen:
Abschirmung:
dreifach geschirmt
Ausführung Anschluss 1:
Winkelstecker
Ausführung Anschluss 2:
Winkelbuchse
Farbe:
weiß
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
7.5 m m
Schirmungsmaß:
85 dB dB
Steckverbindertyp Anschluss 1:
IEC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
IEC
Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 7,5m, av antennenkabel, koax-anschlusskabel weiß, Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Antennenkabel, Antennenleitung, BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,17*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 4,77*
€ 7,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 8,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,44*
€ 9,31*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 12,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.