Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B668H41 Herst.-Nr.: BAK99300 EAN/GTIN: 7611682019964 |
| |
|
| | |
| Koaxkabel konfektioniert IEC 10m ws Winkelstecker dreifach geschirmt BAK993-00 Weitere Informationen: | | Abschirmung: | dreifach geschirmt | Ausführung Anschluss 1: | Winkelstecker | Ausführung Anschluss 2: | Winkelbuchse | Farbe: | weiß | Kabeltyp: | Antennenkabel | Länge: | 10 m m | Schirmungsmaß: | 85 dB dB | Steckverbindertyp Anschluss 1: | IEC | Steckverbindertyp Anschluss 2: | IEC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 10 m, koax anschlusskabel, Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Antennenkabel, Antennenleitung, BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,63* | € 6,86* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,82* | € 6,87* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,86* | € 6,92* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 6,01* | € 7,09* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,50* | € 10,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|