Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichdose 3f Mod Modem BSD963-00N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BSD 963-00N Steckdose R/TV+SAT Grau
Axing BSD 963-00N Steckdose R/TV+SAT Grau
Artikel-Nr.:
     262-B668H44
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BSD96300N
EAN/GTIN:
     7611682001501
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Stichdose 3f Mod Modem BSD963-00N
Weitere Informationen:
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0 dB dB
Anzahl der Auslässe:
3
Ausführung:
Stichdose
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
0 dB dB
Geeignet für Kabelmodem:
ja
Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV-Antennendose, TV-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, multimedia-dose axing, durchgangsdose, 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Durchgangsdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Antennensteckdose, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzeldose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Modemdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose, SAT-Stichdose, Steckdose, Stichdose, TWIN-Durchgangsdose, TWIN-Stichdose, Universaldose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
247
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 7,28*
3 Tage
624
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 7,55*
3 Tage
137
€ 6,40*
ab € 5,64*
€ 8,30*
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 8,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,31*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.