Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück 82mm 82mm Alu Zubehör 70229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzmuffe G 1/2" Ø82mm grafit 70229
Aufsatzmuffe G 1/2" Ø82mm grafit 70229
Artikel-Nr.:
     262-B671A04
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70229
EAN/GTIN:
     4044017299695
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Lichtmast Aufsatzmuffe
Aufsatzstück 82mm 82mm Alu Zubehör 70229
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
82 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
82 mm
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,06*
€ 69,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,59*
€ 70,48*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,75*
€ 70,65*
€ 5,46*
ab € 55,30*
€ 71,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,77*
€ 72,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.