Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß graphit Kst 70204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdspieß G 1/2" 5m grafit 70204
Erdspieß G 1/2" 5m grafit 70204
Artikel-Nr.:
     262-B671A30
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70204
EAN/GTIN:
     4044017037075
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Erdspieß graphit Kst 70204
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Graphit | grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,43*
€ 67,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,95*
€ 68,23*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,11*
€ 68,41*
€ 5,46*
ab € 53,66*
€ 69,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,09*
€ 70,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.