Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckbock ws Alu 10408W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA Eckbock weiß 10408W
BEGA Eckbock weiß 10408W
Artikel-Nr.:
     262-B671B71
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     10408W
EAN/GTIN:
     4044017193795
Eckbock ws Alu 10408W
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Eckbock
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,62*
€ 34,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,29*
€ 35,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,43*
€ 35,84*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,03*
€ 36,75*
€ 5,46*
ab € 27,20*
€ 36,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BEGA Gantenbrink-Leuchten
10408
ab € 25,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.