Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück 89mm 89mm 2f Alu Zubehör 70388


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B671B92
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70388
EAN/GTIN:
     4044017300346
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Lichtmast Aufsatzmuffe
Aufsatzstück 89mm 89mm 2f Alu Zubehör 70388
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
89 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
89 mm
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 212,40*
€ 254,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 214,76*
€ 256,51*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 215,64*
€ 257,22*
Frei Haus
ab € 216,92*
€ 259,77*
Frei Haus
ab € 218,36*
€ 262,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,06*
€ 302,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,82*
€ 277,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70388A
ab € 215,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.