Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsfestpunkt Cu 500mm 500mm DBEB9-FLEX/EBS15-03-19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B673I88
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     419091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsfestpunkt
erdungsfestpunkt dehn+söhne
erdungsfestpunkt
Erdungsfestpunkt Cu 500mm 500mm DBEB9-FLEX/EBS15-03-19
Weitere Informationen:
Anschlussachse:
500 mm mm
Länge:
500 mm mm
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Erdung, Erdungsfestpunkte, Erdungsverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
€ 6,90*
ab € 26,50*
€ 26,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,49*
€ 33,23*
€ 5,00*
ab € 24,78*
€ 33,61*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,79*
€ 34,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,94*
€ 34,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.