Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte GuideLed 5W 5000K 140lm 1LED Einb IP44 auto.Selbstt MICROPOINT2AD3HSA/SEASIMMETRICO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauleuchte Fluchtwegausleucht. Micropoint 2 E AT 3h
Deckeneinbauleuchte Fluchtwegausleucht. Micropoint 2 E AT 3h
Artikel-Nr.:
     262-B673J95
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     MP2E3HIS
EAN/GTIN:
     5018987039628
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Sicherheitsleuchte GuideLed 5W 5000K 140lm 1LED Einb IP44 auto.Selbstt MICROPOINT2AD3HSA/SEASIMMETRICO
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
90 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
140 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 - 35 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
64 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
63 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Erkennungsweite:
0 m
Farbtemperatur:
5000 - 5000 K
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
29 mm
Lampenleistung:
1 - 1 W
Leistungsfaktor:
0.5
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
148 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
5 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Einbau
Nennbetriebsdauer:
3 - 3 h
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
4
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 111,01*
€ 134,90*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,75*
€ 135,51*
Frei Haus
ab € 116,07*
€ 140,51*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 130,93*
€ 157,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 136,88*
€ 165,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.