Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisleuchte 15-60W Kst eins AGL IP44 Opalglasleuchten Aufb 20124.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisleuchte 15-60W Kst eins AGL IP44 Opalglasleuchten Aufb
Hinweisleuchte 15-60W Kst eins AGL IP44 Opalglasleuchten Aufb
Artikel-Nr.:
     262-B676E40
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     20124.003
EAN/GTIN:
     4010319024051
Suchbegriffe:
Hausnummernleuchte
rzb hausnummernleuchten
hausnummernleuchte
Hinweisleuchte 15-60W Kst eins AGL IP44 Opalglasleuchten Aufb 20124.003
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
225 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Geeignet für Lampenleistung:
15 - 60 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Höhe/Tiefe:
125 mm
Leistungsfaktor:
1
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
235 mm
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
0 - 250 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Hinweisleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte, Sicherheitsleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.