Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mech-Zubehör sw Kst L79mm RZ1RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mech-Zubehör sw Kst L79mm
Mech-Zubehör sw Kst L79mm
Artikel-Nr.:
     262-B677E04
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     901260001
EAN/GTIN:
     4041254158846
Suchbegriffe:
Mastzopfreduzierung
Mech-Zubehör sw Kst L79mm RZ1RAL9005
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Reduzierstück
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
79 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
79 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,35*
€ 10,65*
€ 5,46*
ab € 7,62*
€ 11,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,68*
€ 11,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,27*
€ 12,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,37*
€ 13,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.