Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaskeramikfeld autark Zweikreisz Bräterz 795x517mm ET845FCP1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ET845FCP1D, Elektro-Kochfeld
ET845FCP1D, Elektro-Kochfeld
ET845FCP1D, Elektro-Kochfeld
ET845FCP1D, Elektro-Kochfeld
ET845FCP1D, Elektro-Kochfeld
ET845FCP1D, Elektro-Kochfeld
ET845FCP1D, Elektro-Kochfeld
ET845FCP1D, Elektro-Kochfeld
ET845FCP1D, Elektro-Kochfeld
Artikel-Nr.:
     262-B679F37
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     ET845FCP1D
EAN/GTIN:
     4242003756386
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Glaskeramikfeld autark Zweikreisz Bräterz 795x517mm ET845FCP1D
Weitere Informationen:
Anzahl der Gasbrenner:
0
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
Glaskeramik
Ausführung:
Einbau
Breite:
795 mm mm
Einbaubreite:
780 - 780 mm mm
Einbauhöhe:
48 mm
Einbautiefe:
500 - 500 mm mm
Elektroanschlusswert:
9300 W
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Höhe:
48 mm
Lage der Steuerung:
vorne
Mit Bräterzone:
ja
Mit Zweikreiszone:
ja
Rahmenausführung:
Edelstahl
Restwärmeanzeige:
getrennt
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
517 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kochtopf-Set, Kochtopfset, kochfelder siemens, kochtopf-set, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Induktionskochfeld, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,72*
€ 449,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 403,52*
€ 472,94*
Frei Haus
ab € 406,98*
€ 474,92*
Frei Haus
ab € 413,88*
€ 484,94*
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 416,67*
€ 485,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,94*
€ 562,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,27*
€ 557,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,02*
€ 529,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,25*
€ 514,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,52*
€ 480,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.