Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunstabzugshaube UB 600mm edst D 72dB Unterbaugerät 350cbmh Ø100-120mm LED LU63LCC50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
Artikel-Nr.:
     262-B679F82
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LU63LCC50
EAN/GTIN:
     4242003776438
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube siemens
dunstabzug
Dunstabzugshaube UB 600mm edst D 72dB Unterbaugerät 350cbmh Ø100-120mm LED LU63LCC50
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
146 W W
Art der Luftführung:
umrüstbar
Bauart:
Unterbaugerät
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
E
Breite:
600 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
100 - 120 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
93 kWh
Energieeffizienzklasse:
D
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Geräuschemission:
72 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
150 - 150 mm
Höhe des Kamins:
150 - 150 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
E
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0 W
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
350 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
110 m³/h m³/h
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
482 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 14,95*
ab € 142,93*
€ 172,17*
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 159,19*
€ 189,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 168,03*
€ 201,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 241,01*
€ 284,28*
€ 65,00*
ab € 241,76*
€ 285,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,28*
€ 338,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,93*
€ 336,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,85*
€ 321,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,65*
€ 306,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,01*
€ 286,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.