Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstrahler 400W ws 1stuf 230V 600x600x28mm VL-F06060W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Rückseite
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     262-B681J35
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VL-F06060W
EAN/GTIN:
     4250939302614
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Wandstrahler 400W ws 1stuf 230V 600x600x28mm VL-F06060W
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Wandstrahler
Breite:
600 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
600 mm mm
Max. Heizleistung:
400 W W
Min. Heizleistung:
400 W W
Min. Montagehöhe:
0.3 m
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer:
9010
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
28 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Infrarotheizer, Infrarotstrahler, infrarotheizer, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 224,59*
€ 271,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,30*
€ 274,06*
€ 65,00*
ab € 228,64*
€ 276,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,34*
€ 298,17*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 332,26*
€ 391,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,43*
€ 323,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,06*
€ 317,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,55*
€ 308,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,04*
€ 295,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,59*
€ 267,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.