Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstrahler 800W sw 1stuf 230V 600x1200x28mm VL-F12060S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Rückseite
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     262-B681J39
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VL-F12060S
EAN/GTIN:
     4250939302669
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Wandstrahler 800W sw 1stuf 230V 600x1200x28mm VL-F12060S
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Wandstrahler
Breite:
600 mm mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
1200 mm mm
Max. Heizleistung:
800 W W
Min. Heizleistung:
800 W W
Min. Montagehöhe:
0.3 m
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer:
9005
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
28 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Infrarotheizer, Infrarotstrahler, infrarotheizer, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 439,89*
€ 514,67*
€ 65,00*
ab € 442,25*
€ 518,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 477,48*
€ 563,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 494,92*
€ 578,51*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 619,23*
€ 722,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,51*
€ 688,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,10*
€ 684,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,74*
€ 645,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,22*
€ 626,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,92*
€ 588,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.