Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstrahler IP20 90W ws 1stuf 230V 285x700x15mm VL-T07029W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Heizelement 700x285x15 90W ws VL-T07029W
Schreibtisch-Heizelement 700x285x15 90W ws VL-T07029W
Artikel-Nr.:
     262-B681J43
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VL-T07029W
EAN/GTIN:
     4250939302829
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Wandstrahler IP20 90W ws 1stuf 230V 285x700x15mm VL-T07029W
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Wandstrahler
Breite:
285 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
700 mm mm
Max. Heizleistung:
90 W W
Max. Montagehöhe:
1 m
Min. Heizleistung:
90 W W
Min. Montagehöhe:
0.5 m
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP20
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
15 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, büroschreibtisch weiß, bürotisch, vitramo infrarotheizung, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 170,37*
€ 208,28*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 170,87*
€ 210,32*
Frei Haus
ab € 175,32*
€ 214,12*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,34*
€ 229,60*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.