Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstrahler IP20 220W ws 1stuf 230V 570x700x15mm VL-T07057W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Heizelement 700x570x15 220W ws VL-T07057W
Schreibtisch-Heizelement 700x570x15 220W ws VL-T07057W
Artikel-Nr.:
     262-B681J45
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VL-T07057W
EAN/GTIN:
     4250939302843
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Wandstrahler IP20 220W ws 1stuf 230V 570x700x15mm VL-T07057W
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Wandstrahler
Breite:
570 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
700 mm mm
Max. Heizleistung:
220 W W
Max. Montagehöhe:
1 m
Min. Heizleistung:
220 W W
Min. Montagehöhe:
0.5 m
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP20
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
15 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, büroschreibtisch weiß, bürotisch, vitramo infrarotheizung, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 246,80*
€ 297,84*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 246,94*
€ 298,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 252,44*
€ 306,21*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,21*
€ 364,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,62*
€ 362,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,91*
€ 349,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,42*
€ 334,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,44*
€ 300,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.