Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingießtopf sw beton BETEDLQ150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingießtopf sw beton BETEDLQ150
Artikel-Nr.:
     262-B682G39
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0203034
EAN/GTIN:
     4029299477535
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse
Eingießtopf sw beton BETEDLQ150
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Eingießtopf
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Beton
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 82,71*
€ 105,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,80*
€ 105,26*
Frei Haus
ab € 86,09*
€ 108,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 87,43*
€ 110,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.