Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung ws sym direkt Kst 15000351


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B689C09
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     15000351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
lampenersatzglas bega weiss
lampenersatzglas bega
Abdeckung ws sym direkt Kst 15000351
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: lampenersatzglas weiss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 205,79*
€ 252,96*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 206,59*
€ 253,11*
Frei Haus
ab € 208,40*
€ 255,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 209,28*
€ 256,87*
Frei Haus
ab € 210,17*
€ 258,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,53*
€ 280,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,89*
€ 272,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.