Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugelleuchte Ø25mm BAHAMAS ws IP44 1,5W Batteriebetrieben m.LM R57020101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Kugel Tischleuchte BAHAMAS mit Akku per USB aufladbar, Weiß Ø 25cm
Outdoor LED Kugel Tischleuchte BAHAMAS mit Akku per USB aufladbar, Weiß Ø 25cm
Outdoor LED Kugel Tischleuchte BAHAMAS mit Akku per USB aufladbar, Weiß Ø 25cm
Outdoor LED Kugel Tischleuchte BAHAMAS mit Akku per USB aufladbar, Weiß Ø 25cm
Outdoor LED Kugel Tischleuchte BAHAMAS mit Akku per USB aufladbar, Weiß Ø 25cm
Outdoor LED Kugel Tischleuchte BAHAMAS mit Akku per USB aufladbar, Weiß Ø 25cm
Outdoor LED Kugel Tischleuchte BAHAMAS mit Akku per USB aufladbar, Weiß Ø 25cm
Outdoor LED Kugel Tischleuchte BAHAMAS mit Akku per USB aufladbar, Weiß Ø 25cm
Outdoor LED Kugel Tischleuchte BAHAMAS mit Akku per USB aufladbar, Weiß Ø 25cm
Outdoor LED Kugel Tischleuchte BAHAMAS mit Akku per USB aufladbar, Weiß Ø 25cm
Artikel-Nr.:
     262-B689G23
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R57020101
EAN/GTIN:
     4017807279955
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Kugelleuchte Ø25mm BAHAMAS ws IP44 1,5W Batteriebetrieben m.LM R57020101
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
1.5 W
Anzahl der Lichtpunkte:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Kugelleuchte
Batteriebetrieben:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
25 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
weiß
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
0 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
III
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 25,89*
€ 36,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,24*
€ 63,79*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.068.38
ab € 32,11*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57071101
ab € 16,66*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57051101
ab € 16,67*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57010101
ab € 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.