Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenelement ws 146mm SMART+WIFIOUTDOORPLUGEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B692J63
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075532120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Steckdosenelement ws 146mm SMART+WIFIOUTDOORPLUGEU
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckdosenelement
Farbe:
weiß
Länge:
146 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 22,99*
€ 22,99*
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 21,50*
€ 27,44*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,15*
€ 29,06*
1
€ 4,00*
ab € 21,80*
€ 29,64*
Lager 262
8
€ 5,95*
ab € 24,91*
€ 31,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 252,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.