Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksender IP20 80575


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funksender 2-Kanal, einfarbig / UP Funksender, steuerbar über externen Taster
Funksender 2-Kanal, einfarbig / UP Funksender, steuerbar über externen Taster
Artikel-Nr.:
     262-B693C10
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     80575
EAN/GTIN:
     4012094805757
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Funksender IP20 80575
Weitere Informationen:
Art der Steuerung:
RF
Ausführung:
Funksender | Kontrolleinheit
Breite:
43 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
15.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,73*
€ 49,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,75*
€ 57,52*
€ 8,50*
ab € 43,21*
€ 58,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,48*
€ 59,47*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 48,57*
€ 64,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.