Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 12W 350-1500mA 48V IP20 DALI Dimmung DALI Kstgeh dyn 210x50x32mm 80790-V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B693C11
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     80790-V2
EAN/GTIN:
     4012094808901
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED-Steuerung 12W 350-1500mA 48V IP20 DALI Dimmung DALI Kstgeh dyn 210x50x32mm 80790-V2
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
12 - 12 W
Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Ausgangsstrom:
350 - 1500 mA
Breite:
50 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
32 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
210 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,20*
€ 69,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,77*
€ 71,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,22*
€ 75,24*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,63*
€ 82,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.