Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte Tilos 3W 3200K 220-240V LED austauschbar 3LEDs IP67 96439934


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Bodeneinbauleuchte Tilos 3W 3200K 220-240V LED austauschbar 3LEDs IP67 96439934
Artikel-Nr.:
     262-B693C35
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     96439934
EAN/GTIN:
     5704924005985
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
LED-Bodeneinbauleuchte Tilos 3W 3200K 220-240V LED austauschbar 3LEDs IP67 96439934
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Außendurchmesser:
95 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
50 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3200 - 3200 K
Fassung:
GU10
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Geeignet für Lampenleistung:
1.1 - 1.1 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
136 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Belastung:
0 kg
Max. Oberflächentemperatur:
0 °C °C
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Weitere Suchbegriffe: Einbaustrahler, bodeneinbauleuchten led ip67, bodeneinbaulampen led, bodeneinbaulampe, Befahrbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Signalleuchte, Begehbarer Einbauscheinwerfer, Bodenanbauleuchte, Bodeneinbauscheinwerfer, Bodenleuchte, Bodenleuchte Einbau, Bodenstrahler, Einbauleuchte, Einbaurundleuchte, Einbauscheinwerfer, Erdeinbauleuchte, Erdeinbaustrahler, Innenraumleuchte, Leuchte, Multicolorleuchte, Orientierungsleuchte, Überrollbare Bodeneinbauleuchte, Uplight, Wegleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.