Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L201mm rt hfr V4A -40-85°C Edelstahl (V4A) BallKugel MBT8HHFRFID-SS316/SP-RD(50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
RFID-Kabelbinder 201x7,9 mm, 869 MHz (UHF), Edelstahl, rot
RFID-Kabelbinder 201x7,9 mm, 869 MHz (UHF), Edelstahl, rot
RFID-Kabelbinder 201x7,9 mm, 869 MHz (UHF), Edelstahl, rot
RFID-Kabelbinder 201x7,9 mm, 869 MHz (UHF), Edelstahl, rot
Artikel-Nr.:
     262-B694A57
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01565
EAN/GTIN:
     5022660699436
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Transponder
Transpondersystem
hellermann kabelbinder rot
Kabelbinder L201mm rt hfr V4A -40-85°C Edelstahl (V4A) BallKugel MBT8HHFRFID-SS316/SP-RD(50)
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandlänge:
201 mm mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
7.9 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
1020 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V4A)
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder rot, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 120,972*
€ 141,102*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 128,129*
€ 150,229*
26 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 143,561*
€ 166,631*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 150,983*
€ 176,203*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 171,5341*
€ 198,4141*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 198,4141*
€ 236,11278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,7141*
€ 225,75978
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,5341*
€ 204,12558
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,15341* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 992,0705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 289,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 664,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.536,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.