Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L681mm rt hfr V4A -40-85°C Edelstahl (V4A) BallKugel MBT27HHFRFID-SS316/SP-RD(50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
RFID-Kabelbinder 681x7,9 mm, 869 MHz (UHF), Edelstahl, rot
RFID-Kabelbinder 681x7,9 mm, 869 MHz (UHF), Edelstahl, rot
RFID-Kabelbinder 681x7,9 mm, 869 MHz (UHF), Edelstahl, rot
RFID-Kabelbinder 681x7,9 mm, 869 MHz (UHF), Edelstahl, rot
Artikel-Nr.:
     262-B694A60
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01568
EAN/GTIN:
     5022660699467
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Kabelbinder L681mm rt hfr V4A -40-85°C Edelstahl (V4A) BallKugel MBT27HHFRFID-SS316/SP-RD(50)
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandlänge:
681 mm mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
7.9 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
1020 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V4A)
Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, Kabelbinder, Transponder, Transpondersystem, hellermann kabelbinder rot, deckel fass, kabelbinder rot, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 670,884*
€ 730,364*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 694,85*
€ 790,42*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 684,72*
€ 795,35*
5
€ 6,90*
ab € 738,13*
€ 884,25*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 936,827*
€ 1.040,497*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.040,497*
€ 1.238,19143
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.034,857*
€ 1.231,47983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 999,407*
€ 1.189,29433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 971,337*
€ 1.155,89103
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 936,827*
€ 1.114,82413
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 18,73654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 295,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 645,57*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.540,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.