Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinderohr Gasgew50mm Ms unbeh ms Gasrohrgewinde50mm messing 306/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B696B52
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126083422
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Gewinderöhrchen
gewinderohr
Gewinderohr Gasgew50mm Ms unbeh ms Gasrohrgewinde50mm messing 306/50
Weitere Informationen:
Farbe:
Messing
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Länge:
50 mm mm
Maß:
0 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Rohr mit Gewinde
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,16*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,35241*
€ 4,18241*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,3279*
€ 5,2437*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,1411*
€ 6,3011*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,40717*
€ 8,01717*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01717*
€ 9,54043
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67717*
€ 9,13583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39717*
€ 8,80263
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94717*
€ 8,26713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54717*
€ 7,79113
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40717*
€ 6,43453
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.