| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B696C18 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126084177 |
| |
|
| | |
| Reduzierring Ms M17M10 353 Weitere Informationen: | | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 17 | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 10 | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, messing doppelnippel, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 1,5486* | € 1,9272* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,6713* | € 2,0313* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,7434* | € 2,6934* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,27285* | € 3,50285* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|