Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowelle EB 20l 800W sw 5stuf Ø270mm BFL623MB3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BFL623MB3, Einbau-Mikrowelle
BFL623MB3, Einbau-Mikrowelle
BFL623MB3, Einbau-Mikrowelle
BFL623MB3, Einbau-Mikrowelle
BFL623MB3, Einbau-Mikrowelle
BFL623MB3, Einbau-Mikrowelle
BFL623MB3, Einbau-Mikrowelle
BFL623MB3, Einbau-Mikrowelle
BFL623MB3, Einbau-Mikrowelle
BFL623MB3, Einbau-Mikrowelle
BFL623MB3, Einbau-Mikrowelle
BFL623MB3, Einbau-Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     262-B698A21
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BFL623MB3
EAN/GTIN:
     4242005291236
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle EB 20l 800W sw 5stuf Ø270mm BFL623MB3
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anschlusswert:
1270 W
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Automatikprogramme:
ja
Bauart:
einbaufähig
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
595 mm mm
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
270 mm
Garraumfassungsvermögen:
20 l l
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Höhe:
382 mm mm
Max. Mikrowellenleistung:
800 W W
Spannung:
220 - 230 V
Steuerung:
elektronisch
Tiefe:
335 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle, Compact Grill-Mikrowelle, Einbau-Mikrowellengerät, Kombi Großraum-Mikrowellengerät, Kombi-Mikrowellengerät, Mikrowellengrill, Solo-Mikrowellengerät, Tisch-Mikrowellengerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 334,13*
€ 395,11*
Frei Haus
ab € 354,90*
€ 418,45*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 356,40*
€ 418,47*
Frei Haus
ab € 358,57*
€ 418,99*
Frei Haus
ab € 365,86*
€ 427,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,11*
€ 470,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,22*
€ 464,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,55*
€ 436,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,79*
€ 424,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,13*
€ 397,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.