Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowelle 20l 800W edst 5stuf Ø270mm FFL023MS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FFL023MS2, Freistehende Mikrowelle
FFL023MS2, Freistehende Mikrowelle
FFL023MS2, Freistehende Mikrowelle
FFL023MS2, Freistehende Mikrowelle
FFL023MS2, Freistehende Mikrowelle
FFL023MS2, Freistehende Mikrowelle
FFL023MS2, Freistehende Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     262-B698A26
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     FFL023MS2
EAN/GTIN:
     4242005296835
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle 20l 800W edst 5stuf Ø270mm FFL023MS2
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anschlusswert:
1270 W
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Automatikprogramme:
ja
Bauform:
Standgerät
Breite:
442 mm mm
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
270 mm
Garraumfassungsvermögen:
20 l l
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
260 mm mm
Max. Mikrowellenleistung:
800 W W
Spannung:
220 - 230 V
Steuerung:
elektronisch
Tiefe:
345 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle, Compact Grill-Mikrowelle, Einbau-Mikrowellengerät, Kombi Großraum-Mikrowellengerät, Kombi-Mikrowellengerät, Mikrowellengrill, Solo-Mikrowellengerät, Tisch-Mikrowellengerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,09*
€ 131,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,53*
€ 131,14*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 110,58*
€ 131,52*
Frei Haus
ab € 111,88*
€ 132,76*
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 115,48*
€ 136,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.