Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaskeramikfeld Zweikreisz Bräterz 583x513mm NKN645GA2E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NKN645GA2E, Elektro-Kochfeld
NKN645GA2E, Elektro-Kochfeld
NKN645GA2E, Elektro-Kochfeld
NKN645GA2E, Elektro-Kochfeld
NKN645GA2E, Elektro-Kochfeld
NKN645GA2E, Elektro-Kochfeld
NKN645GA2E, Elektro-Kochfeld
NKN645GA2E, Elektro-Kochfeld
NKN645GA2E, Elektro-Kochfeld
NKN645GA2E, Elektro-Kochfeld
NKN645GA2E, Elektro-Kochfeld
Artikel-Nr.:
     262-B698A41
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     NKN645GA2E
EAN/GTIN:
     4242005283132
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Glaskeramikfeld Zweikreisz Bräterz 583x513mm NKN645GA2E
Weitere Informationen:
Anzahl der Gasbrenner:
0
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
Glaskeramik
Ausführung:
Einbau
Breite:
583 mm mm
Einbaubreite:
560 - 560 mm mm
Einbauhöhe:
43 mm
Einbautiefe:
490 - 490 mm mm
Elektroanschlusswert:
7800 W
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Höhe:
43 mm
Lage der Steuerung:
extern
Mit Bräterzone:
ja
Mit Zweikreiszone:
ja
Rahmenausführung:
Edelstahl
Restwärmeanzeige:
getrennt
Spannung:
220 - 240 V
Steuerung über Backofen/Herd:
ja
Tiefe:
513 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, kochfelder bosch, bosch ceran-kochfeld, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Induktionskochfeld, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 249,28*
€ 299,28*
Frei Haus
ab € 264,66*
€ 317,81*
Frei Haus
ab € 270,82*
€ 324,79*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,28*
€ 356,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,07*
€ 354,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,26*
€ 338,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,58*
€ 326,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,28*
€ 296,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.