Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B698A43 Herst.-Nr.: PKF375FP2E EAN/GTIN: 4242005283286 |
| |
|
| | |
| Glaskeramikfeld autark Alu Zweikreisz 306x527mm PKF375FP2E Weitere Informationen: | | Art der Kochstellen: | Glaskeramik | Breite: | 306 mm mm | Einbaubreite: | 270 - 270 mm mm | Einbautiefe: | 490 - 490 mm mm | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Lage der Steuerung: | oben vorne | Mit Zweikreiszone: | ja | Rahmenausführung: | Aluminium | Tiefe: | 527 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kochfelder, Kochmulde, kochfelder bosch, kochfelder, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Induktionskochfeld, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 296,30* | € 352,06* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,99* | € 384,64* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 342,77* | € 405,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 365,16* | € 430,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 370,63* | € 439,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|