Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltefeder chr ST für T8 100442


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haltefeder chr ST für T8
Haltefeder chr ST für T8
Artikel-Nr.:
     262-B698D32
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     100442
EAN/GTIN:
     4014364004433
Suchbegriffe:
Lampenhalter
arnold houben lampenhalter
lampenhalter
Haltefeder chr ST für T8 100442
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Haltefeder
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Bestückung:
für T8
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Chrom
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 0,57*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,61*
1
€ 5,00*
ab € 0,43*
€ 0,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,47*
€ 0,86*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.