Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhalter ws Kst Ø75mm H24mm 990121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenverteiler Pressstoff, weiß 990121
Deckenverteiler Pressstoff, weiß 990121
Artikel-Nr.:
     262-B698E39
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990121
EAN/GTIN:
     4019768037049
Deckenhalter ws Kst Ø75mm H24mm 990121
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Deckenhalter
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
75 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
24 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
531
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 1,01*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,60*
€ 1,02*
€ 5,46*
ab € 0,72*
€ 1,22*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 0,77*
€ 1,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
990124
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.