Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Kst PG29PG21 KRP29/21LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung KRP 29/21 RAL7035
Reduzierung KRP 29/21 RAL7035
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B698G85
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktionsring
reduktionsring wiska
kabelverschraubung
Reduzierring Kst PG29PG21 KRP29/21LG
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
0
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
0
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen kunststoff, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,8082*
€ 2,3082*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,812*
€ 2,312*
50
Frei Haus
ab € 1,8814*
€ 2,3914*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,9092*
€ 2,4292*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,70451*
€ 3,37451*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,37451*
€ 4,01567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21451*
€ 3,82527
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70451*
€ 3,21837
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 168,7255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.