Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhalter sw Kst Ø75mm H24mm 990125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenverteiler 990125
Deckenverteiler 990125
Artikel-Nr.:
     262-B699B47
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990125
EAN/GTIN:
     4019768036974
Deckenhalter sw Kst Ø75mm H24mm 990125
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Deckenhalter
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
75 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
24 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 1,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,23*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,71*
€ 1,23*
€ 5,46*
ab € 0,73*
€ 1,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,28*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.