Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhalter go Kst Ø75mm H24mm 990230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B699B49
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990230
EAN/GTIN:
     4019768066384
Deckenhalter go Kst Ø75mm H24mm 990230
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Deckenhalter
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
75 mm
Farbe:
Gold
Höhe:
24 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,89*
€ 1,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.