| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-B701A00 Herst.-Nr.: 00788120 EAN/GTIN: 4021553282312 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tropfenlampe 15W kl E27 235V Ø45mm farblos TR45-ILLU.E27KLAR235V15W Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 45 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 70 mm mm | Lampenleistung: | 15 W W | Lampenspannung: | 235 - 235 V V | Sockel: | E27 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform e27, glühlampe tropfenform, leuchtmittel e27 tropfen, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |