Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 25W mattiert BA22d 230V Ø60mm farblos 40652


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B707A10
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe B22D
Glühlampe Sockel B22D
Glühlampe BA22D
Glühlampe Sockel BA22D
Tropfenlampe 25W mattiert BA22d 230V Ø60mm farblos 40652
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
60 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
105 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Lampenleistung:
25 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
130 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
B22d | BA22d
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 2,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,40*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,56*
€ 2,61*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.