Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 3x12TE Kst IP30 339x578x98mm AK636N3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B725I91
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
kleinverteiler
Kleinverteiler AP 3x12TE Kst IP30 339x578x98mm AK636N3
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
3
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Schließung:
Druckknopf
Breite:
339 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Einbaubreite:
255 mm
Einbauhöhe:
531 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
578 mm mm
Innentiefe:
55 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
98 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, Unterputzverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.