Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler AP 5x12TE Kst IP30 339x828x98mm AK660N4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B725I93
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldverteiler
feldverteiler striebel&john
feldverteiler
Feldverteiler AP 5x12TE Kst IP30 339x828x98mm AK660N4
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
5
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Schließung:
Druckknopf
Breite:
339 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Einbaubreite:
255 mm
Einbauhöhe:
781 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
828 mm mm
Innentiefe:
55 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
98 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, Unterputzverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.