Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standherd ws 500mm emaill Klapptür ST A hydrolyt B500mm 4sync GE5A23WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje GE5A23WH Freistehender Herd Elektro Versiegelte Platte Weiß A
Gorenje GE5A23WH Freistehender Herd Elektro Versiegelte Platte Weiß A
Gorenje GE5A23WH Freistehender Herd Elektro Versiegelte Platte Weiß A
Gorenje GE5A23WH Freistehender Herd Elektro Versiegelte Platte Weiß A
Gorenje GE5A23WH Freistehender Herd Elektro Versiegelte Platte Weiß A
Gorenje GE5A23WH Freistehender Herd Elektro Versiegelte Platte Weiß A
Artikel-Nr.:
     262-B725J44
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     743079
EAN/GTIN:
     3838782748783
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
gorenje elektro-herd
elektro herd
Standherd ws 500mm emaill Klapptür ST A hydrolyt B500mm 4sync GE5A23WH
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A A
Anschlusswert:
8300 W W
Anzahl der Automatikkochstellen:
0
Anzahl der Blitzkochstellen:
1
Anzahl der Brennstellen:
1
Anzahl der Garbrenner:
0
Anzahl der Innenräume:
1
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Normalkochstellen:
3
Anzahl der Starkbrenner:
0
Ausführung des Kochfeldes:
Stahl, emailliert
Backofen Ausführung:
Klapptür | Schwenktür
Backofen-Reinigung:
hydrolytisch
Bauform:
Standgerät
Breite:
500 mm mm
Energieart Backofen:
Strom
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieeffizienzindex (EEI):
95.3
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.82 kWh
Grundfarbe:
weiß
Größe:
groß (65 l und größer)
Heiztechnik der Kochstellen:
Kochplatte
Höhe:
850 mm mm
Lage der Steuerung:
vorne
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
ja
Mit Grill:
ja
Ober-/Unterhitze:
ja
Spannung:
230 - 400 V
Tiefe:
594 mm mm
Weitere Suchbegriffe: elektroherde standgeräte, E-Herd, Einbau-Herd, Einbau-Herd-Set, Elektro-Standherd, Herd, Herd-Einbau-Kombination, Herd-Kochfeld-Kombination, Herd-Set, Standherd, Unterbau-Herd
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 45,00*
ab € 204,78*
€ 246,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 233,88*
€ 280,80*
€ 65,00*
ab € 239,53*
€ 287,58*
1 Tag
1
€ 45,00*
ab € 248,71*
€ 297,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,80*
€ 334,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,71*
€ 331,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,62*
€ 316,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,78*
€ 305,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,88*
€ 278,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.