Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder sw 498mm PSTDIMLITEMASTERTEC-GPBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PST DIMLITE MASTER TEC-GP BK Bewegungssensor schwarz
PST DIMLITE MASTER TEC-GP BK Bewegungssensor schwarz
PST DIMLITE MASTER TEC-GP BK Bewegungssensor schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B726E34
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171375
EAN/GTIN:
     9010299177995
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder sw 498mm PSTDIMLITEMASTERTEC-GPBK
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Farbe:
schwarz
Länge:
498 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 445,33*
€ 521,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 444,22*
€ 521,62*
Frei Haus
ab € 448,53*
€ 526,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 477,95*
€ 559,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,67*
€ 666,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,81*
€ 656,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,34*
€ 632,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,69*
€ 613,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,95*
€ 568,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.