Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder si 498mm PSTDIMLITESLAVETEC-GPSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PST DIMLITE SLAVE TEC-GP SR Bewegungssensor Silber
PST DIMLITE SLAVE TEC-GP SR Bewegungssensor Silber
PST DIMLITE SLAVE TEC-GP SR Bewegungssensor Silber
Artikel-Nr.:
     262-B726E35
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171376
EAN/GTIN:
     9010299178008
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder si 498mm PSTDIMLITESLAVETEC-GPSR
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Farbe:
Silber
Länge:
498 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 315,45*
€ 372,12*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 318,81*
€ 372,70*
Frei Haus
ab € 318,66*
€ 375,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 342,15*
€ 399,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,54*
€ 475,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,29*
€ 470,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,46*
€ 453,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,97*
€ 442,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,15*
€ 407,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.