Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungselement lgr LSA VE10LSAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-B726G33
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     2600250
EAN/GTIN:
     4043921666272
Suchbegriffe:
Erdungsstange
LSA Erdungsleiste
lsa erdungsleiste
Verbindungselement lgr LSA VE10LSAE
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA Profil
Ausführung:
Erdungsleiste
Breite:
22 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
39 mm mm
Länge:
124 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anschlussleiste, Anschlussleiste für Fernmeldetechnik, Anschlussstreifen, DIN-Leiste, Erddrahtleiste, Erdungsleiste, Fernmeldeleiste, Fernmeldetechnik-Anschlussleiste, LSA Profil-Leiste, Schaltleiste, SID-Leiste, Trennleiste, Verbindungselement, Verteiler-Leiste, Verteilerstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 5,00*
ab € 11,05875*
€ 11,62875*
Lager 262
8
€ 5,95*
ab € 11,07*
€ 11,64*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,19*
€ 11,91*
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 11,73*
€ 12,33*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,05*
€ 12,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 93,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.