Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilteil m.Ladeschale pt mehrzeil 320h 14h 150Num f.Wandmont Freispr Lauth GIGASETE560HX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigaset E560HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau, Silber
Gigaset E560HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau, Silber
Gigaset E560HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau, Silber
Gigaset E560HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau, Silber
Gigaset E560HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau, Silber
Gigaset E560HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau, Silber
Gigaset E560HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau, Silber
Gigaset E560HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau, Silber
Gigaset E560HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau, Silber
Gigaset E560HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau, Silber
Gigaset E560HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     262-B728D50
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2766-B101
EAN/GTIN:
     4250366848679
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Mobilteil m.Ladeschale pt mehrzeil 320h 14h 150Num f.Wandmont Freispr Lauth GIGASETE560HX
Weitere Informationen:
Anzahl der Telefonbucheinträge:
150
CLIP-Funktion:
ja
Display:
mehrzeilig
Farbe:
Platin
Freisprechen:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gesprächszeit bis zu:
14 h min
Lauthören:
ja
Mit Ladeschale:
ja
Standby-Zeit bis:
320 h
Übertragungsstandard:
DECT
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Großtastentelefon, Seniorentelefon, Notruftelefon, Nottelefon, analog telefon gigaset, analog telefon, Handapparat, Handgerät für schnurloses Telefon, ISDN-Telefon-Handgerät, Mobilteil, Mobilteil für schnurloses Telefon, Telefon, Zusatzhörer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 56,46*
€ 64,92*
€ 4,99*
ab € 56,47*
€ 65,03*
€ 6,78*
ab € 56,72*
€ 65,49*
€ 4,70*
ab € 57,77*
€ 66,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 67,56*
€ 77,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.