Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte 3x40W CALIMERO HV sw E27 sym IP20 800x180x1500mm R30563032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte CALIMERO 3 flammig Metall Gitterschirm schwarz 80cm breit, Ø 18cm
Pendelleuchte CALIMERO 3 flammig Metall Gitterschirm schwarz 80cm breit, Ø 18cm
Pendelleuchte CALIMERO 3 flammig Metall Gitterschirm schwarz 80cm breit, Ø 18cm
Pendelleuchte CALIMERO 3 flammig Metall Gitterschirm schwarz 80cm breit, Ø 18cm
Pendelleuchte CALIMERO 3 flammig Metall Gitterschirm schwarz 80cm breit, Ø 18cm
Pendelleuchte CALIMERO 3 flammig Metall Gitterschirm schwarz 80cm breit, Ø 18cm
Pendelleuchte CALIMERO 3 flammig Metall Gitterschirm schwarz 80cm breit, Ø 18cm
Pendelleuchte CALIMERO 3 flammig Metall Gitterschirm schwarz 80cm breit, Ø 18cm
Pendelleuchte CALIMERO 3 flammig Metall Gitterschirm schwarz 80cm breit, Ø 18cm
Pendelleuchte CALIMERO 3 flammig Metall Gitterschirm schwarz 80cm breit, Ø 18cm
Pendelleuchte CALIMERO 3 flammig Metall Gitterschirm schwarz 80cm breit, Ø 18cm
Pendelleuchte CALIMERO 3 flammig Metall Gitterschirm schwarz 80cm breit, Ø 18cm
Artikel-Nr.:
     262-B729A37
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R30563032
EAN/GTIN:
     4017807489507
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Pendelleuchte 3x40W CALIMERO HV sw E27 sym IP20 800x180x1500mm R30563032
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
800 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Geeignet für Lampenleistung:
40 - 40 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
1500 mm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
180 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, Lichtbalken, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkegel, Lichtkelch, Lichtkopf, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtprisma, Lichtpunkt, Lichtquadrat, Lichtrahmen-Pendelleuchte, Lichtrohr, Lichtschale, Lichttrapez, Lichttulpe, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Pendelleuchte für Glühlampe, Pendelleuchte für Halogenlampe, Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Pendelleuchte für Leuchtstofflampe, Pendel-Wallwasher, Raster-Hängeleuchte, Rasterleuchte, Raster-Pendelleuchte, Regalleuchte, Rundleuchte, Überhangleuchte, Wallwasher, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,93*
€ 84,81*
€ 4,95*
ab € 74,79*
€ 96,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,54*
€ 134,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1CAGEPDL
ab € 56,71*
Ähnlich
TRIO Leuchten
307000LM688
ab € 147,76*
Ähnlich
TRIO Leuchten
301000367
ab € 97,95*
Ähnlich
meineWunschleuchte
308100LM567
ab € 86,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.