Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 A60 10,5W 4200K 806lm opal ws AC Ø60x125mm 220-240V 31521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B745I68
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31521
EAN/GTIN:
     4034451315211
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe E27 A60 10,5W 4200K 806lm opal ws AC Ø60x125mm 220-240V 31521
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4200 - 4200 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
10.5 - 10.5 W
Lampenlichtausbeute:
76 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
806 - 806 lm
Länge:
125 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,18*
€ 26,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,37*
€ 30,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,55*
€ 33,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.