Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe R7s 10W 4000K 900lm F ws dim kl dimmbar 360° AC Ø22x118mm 230V 34066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B745I74
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     34066
EAN/GTIN:
     4034451340664
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Röhrenlampe R7s 10W 4000K 900lm F ws dim kl dimmbar 360° AC Ø22x118mm 230V 34066
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
22 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
10 - 10 W
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
900 - 900 lm
Länge:
118 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
R7s
Spannungsart:
AC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,39*
€ 39,45*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,45*
€ 39,57*
€ 3,90*
ab € 29,14*
€ 40,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,12*
€ 45,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,41*
€ 49,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.