Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe R7s 5W 3000K 350lm F dim kl ws dimmbar 360° AC Ø22x78mm 230V 34073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 48SMD 2835 D22x78mm R7s 230V3000K360°dim 34073
LED 48SMD 2835 D22x78mm R7s 230V3000K360°dim 34073
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-B745I75
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     34073
EAN/GTIN:
     4034451340732
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Röhrenlampe R7s 5W 3000K 350lm F dim kl ws dimmbar 360° AC Ø22x78mm 230V 34073
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
22 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
5 - 5 W
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
350 - 350 lm
Länge:
78 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
R7s
Spannungsart:
AC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,31*
€ 24,60*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,68*
€ 25,12*
€ 3,90*
ab € 19,77*
€ 27,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,61*
€ 29,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,72*
€ 31,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.